BR-2.5-23C 黄銅チェーン 水本機械製作所 43916593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黄銅チェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)23
23
21
22
24
25
26
27
28
29
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
線径d(Φmm)2.5
使用荷重(kN)0.59
内容量1本注文コード43916593品番BR-2.5-23C
参考基準価格(税別)¥64,400販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
長さ(m)23線径d(Φmm)2.5使用荷重(kN)0.59トラスコ品番160-0373質量(g)2.783チェーン線径(Φmm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする