大阪魂
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(30個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(60個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M20
M12
M16
M10
M14
M20
M22
M24
M6
M8
長さ(mm)
50
25
30
15
20
35
40
45
50
55
60
65
10
18
22
ねじピッチ
2.5
1.75
2
1.5
2.5
3
1
1.25
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
43916984
品番
M20×50
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
2.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
30
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約34.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目