大阪魂
鋼強度区分8.8六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(60個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
M6
M8
長さ(mm)
15
16
20
25
30
35
40
45
55
60
50
65
10
12
18
22
ねじピッチ
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
1
1.25
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43919197
品番
M8×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
15
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
寸法S(mm)
13
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約15
頭部形状
六角
寸法K(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目