※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
黄銅ビクターチェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
長さ(m)
24
24
24
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
4
5
6
7
8
9
線径d(Φmm)
1.6
1.2
1.6
2.0
2.6
使用荷重(kN)
0.25
0.15
0.25
0.39
0.59
全104種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43919244
品番
1.6-VBR-24C
参考基準価格(税別)
¥26,640
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
長さ(m)
24
線径d(Φmm)
1.6
使用荷重(kN)
0.25
トラスコ品番
159-9437
質量(g)
1.44
チェーン線径(Φmm)
1.6