曜日別特売
1.6-VBR-26C 黄銅ビクターチェーン 水本機械製作所 43919269

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黄銅ビクターチェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)26
26
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
4
5
6
7
8
9
線径d(Φmm)1.6
使用荷重(kN)0.25
内容量1本注文コード43919269品番1.6-VBR-26C
参考基準価格(税別)¥28,860販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
長さ(m)26線径d(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.25トラスコ品番159-9285質量(g)1.56チェーン線径(Φmm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする