曜日別特売
1.6-VBR-2C 黄銅ビクターチェーン 水本機械製作所 43919926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黄銅ビクターチェーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(m)1.1~2
線径d(Φmm)1.6
使用荷重(kN)0.25
内容量1本注文コード43919926品番1.6-VBR-2C
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。

長さ(m)1.1~2線径d(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.25材質黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げトラスコ品番159-9891質量(kg)0.12チェーン線径(Φmm)1.6内長P(mm)22.8内幅W(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする