※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
黄銅ビクターチェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
長さ(m)
2.1~3
0~1
1.1~2
2.1~3
線径d(Φmm)
2.0
1.2
1.6
2.0
2.6
使用荷重(kN)
0.39
0.15
0.25
0.39
0.59
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43919969
品番
2.0-VBR-3C
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
長さ(m)
2.1~3
線径d(Φmm)
2.0
使用荷重(kN)
0.39
材質
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
トラスコ品番
159-8590
質量(kg)
0.291
チェーン線径(Φmm)
2.0
内長P(mm)
28
内幅W(mm)
5.5