曜日別特売
2.6-VBR-1C 黄銅ビクターチェーン 水本機械製作所 43919978

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黄銅ビクターチェーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
長さ(m)0~1
線径d(Φmm)2.6
使用荷重(kN)0.59
内容量1本注文コード43919978品番2.6-VBR-1C
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。

長さ(m)0~1線径d(Φmm)2.6使用荷重(kN)0.59材質黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げトラスコ品番160-0403質量(kg)0.167チェーン線径(Φmm)2.6内長P(mm)38内幅W(mm)7.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする