曜日別特売
AL-3.5-16C 強力アルミチェーン 水本機械製作所 43920014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力アルミチェーン

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本線径d(Φmm)3.5長さ(m)16注文コード43920014品番AL-3.5-16C
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
長さ(m)16線径d(Φmm)3.5使用荷重(kN)0.39トラスコ品番160-0348質量(g)1.072
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43920249
2025-01-06
用途: 駐車場入り口チェーン

以前はプラスチック製チェーンでしたが紫外線劣化で切れてしまい、スチール製では重量があり垂れてしまい探していたところアルミ製チェーンがあり取回しも良く重宝しています。ただチェーンが小さく目立たなく、ひと回り大きいものがあれば良いかと思います。総体的には満足しています。

対象商品 : 43920233
2021-03-23
用途: ガレージ出入口
自動車・二輪車・自転車関連業

チェーン玉1つの大きさを表記して頂きたい。思ったより小さかった。ものは軽くで良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする