※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
銅チェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
長さ(m)
24
24
24
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
4
5
6
7
8
9
線径d(Φmm)
2.5
2.5
2
3
4
5
6
7
8
使用荷重(kN)
0.25
0.25
0.12
0.39
0.59
1.08
1.27
1.57
2.35
全234種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43922227
品番
CU-2.5-24C
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
長さ(m)
24
線径d(Φmm)
2.5
使用荷重(kN)
0.25
トラスコ品番
159-9483
質量(g)
3.072
チェーン線径(Φmm)
2.5