曜日別特売
CU-2.5-28C 銅チェーン 水本機械製作所 43922263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅チェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)28
28
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
4
5
6
7
8
9
線径d(Φmm)2.5
使用荷重(kN)0.25
内容量1本注文コード43922263品番CU-2.5-28C
参考基準価格(税別)¥67,200販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
長さ(m)28線径d(Φmm)2.5使用荷重(kN)0.25トラスコ品番159-8815質量(g)3.584チェーン線径(Φmm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする