大阪魂
鋼強度区分8.8六角ボルト 半ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(60個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
M6
M8
長さ(mm)
85
85
85
70
75
80
100
35
40
45
50
55
60
65
90
110
120
130
140
150
95
125
25
30
ねじピッチ
2
1.5
1.75
2
2.5
3
1
1.25
全122種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
43923625
品番
M16×85
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
85
ねじピッチ
2
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
38
寸法S(mm)
24
表面処理
グリーンクロメート
寸法e(mm)
約27.7
頭部形状
六角
寸法K(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目