N43GXR8-3.5R R面取り用チップ 超硬M種 富士元工業 43925219

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R面取り用チップ 超硬M種

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(3個)
内容量1箱(3個)注文コード43925219品番N43GXR8-3.5R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,430

R面取り加工のできるチップです。

用途R面取り加工材質超硬M種仕様R面取り用チップトラスコ品番153-2960質量(g)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする