大阪魂
強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
1箱(100個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(10個)
ねじの呼び
M16
M6
M8
M16
M10
M12
M14
M20
M22
M24
長さ(mm)
130
45
35
75
100
60
70
80
85
110
120
65
90
50
55
130
140
150
95
125
40
ねじピッチ
2
1
1.25
2
1.5
1.75
2.5
3
全122種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
43925996
品番
M16×130
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
130
ねじピッチ
2
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
44
寸法S(mm)
24
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約27.7
頭部形状
六角
寸法K(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目