大阪魂
鋼強度区分8.8六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(30個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(60個)
1箱(15個)
1箱(10個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M16
M20
M22
M24
M8
長さ(mm)
110
110
110
100
90
95
35
40
45
55
70
75
50
60
65
80
85
120
130
140
150
125
30
ねじピッチ
2
1.5
1.75
2
2.5
3
1.25
全122種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
43928491
品番
M16×110
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
110
ねじピッチ
2
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
38
寸法S(mm)
24
表面処理
ドブ
寸法e(mm)
約27.7
頭部形状
六角
寸法K(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。