曜日別特売
M16×75 鋼強度区分8.8六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 43928613

鋼強度区分8.8六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(40個)
ねじの呼びM16
長さ(mm)75
75
70
80
85
35
40
45
55
100
50
60
65
90
110
120
130
140
150
95
125
30
ねじピッチ2
内容量1箱(40個)注文コード43928613品番M16×75
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの呼びM16材質長さ(mm)75ねじピッチ2種別半ねじねじ長さ(mm)38寸法S(mm)24表面処理ドブ寸法e(mm)約27.7頭部形状六角寸法K(mm)10ねじ山種類メートル並目
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4555:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする