大阪魂
強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M10
M16
M10
M12
M14
M20
M22
M24
M6
M8
長さ(mm)
60
60
60
70
100
40
50
55
65
75
80
90
45
85
95
35
110
120
130
140
150
125
25
30
ねじピッチ
1.5
2
1.5
1.75
2.5
3
1
1.25
全122種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43930853
品番
M10×60
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
60
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
26
寸法S(mm)
17
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約19.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目