大阪魂
強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M14
M16
M10
M12
M14
M20
M22
M24
M6
M8
長さ(mm)
50
50
50
45
70
100
35
40
55
60
65
75
80
90
110
120
85
130
140
150
95
125
25
30
ねじピッチ
2
2
1.5
1.75
2.5
3
1
1.25
全122種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43931142
品番
M14×50
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
2
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
34
寸法S(mm)
22
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約25.4
頭部形状
六角
寸法K(mm)
9
ねじ山種類
メートル並目