大阪魂
小形六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(130個)
1箱(130個)
1箱(110個)
1箱(70個)
長さ(mm)
20
20
25
45
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(130個)
注文コード
43934983
品番
M12×20
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。