大阪魂
小形六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(60個)
1箱(130個)
1箱(110個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(60個)
長さ(mm)
50
20
25
30
35
40
45
50
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
43935272
品番
M12×50
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
表面処理
ダクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目