M8×16 小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43936112

小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(400個)
1箱(400個)
1箱(60個)
1箱(280個)
1箱(250個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(85個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(140個)
1箱(55個)
1箱(50個)
1箱(45個)
1箱(30個)
1箱(110個)
1箱(90個)
1箱(80個)
1箱(500個)
1箱(330個)
1箱(120個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)16
16
100
12
14
15
18
20
22
28
38
45
55
60
65
70
75
80
85
90
40
50
25
30
35
10
ねじピッチ1
内容量1箱(400個)注文コード43936112品番M8×16
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの呼びM8材質長さ(mm)16ねじピッチ1寸法S(mm)12寸法K(mm)5.5寸法e(mm)約13.9寸法Z(mm)約1.2種別全ねじ表面処理3価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4540:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする