※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(60個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(85個)
1箱(100個)
1箱(55個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(90個)
1箱(80個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(330個)
1箱(280個)
1箱(180個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
M8
長さ(mm)
95
100
18
28
38
55
95
70
20
25
35
40
50
60
65
75
30
10
16
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
1
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43936216
品番
M10×95
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
95
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
寸法S(mm)
14
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約16.2
寸法Z(mm)
約1.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。