M12×55 小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43937634

小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(55個)
1箱(55個)
1箱(250個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(140個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(100個)
1箱(40個)
1箱(80個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(330個)
1箱(280個)
1箱(180個)
1箱(120個)
1箱(85個)
1箱(60個)
1箱(110個)
1箱(90個)
1箱(45個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)55
55
14
15
18
28
38
65
75
85
90
16
70
100
20
25
40
45
50
35
10
12
30
60
80
ねじピッチ1.25
内容量1箱(55個)注文コード43937634品番M12×55
販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
ねじの呼びM12材質長さ(mm)55ねじピッチ1.25寸法S(mm)17寸法K(mm)8寸法e(mm)約19.6寸法Z(mm)約2種別全ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
600:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする