大阪魂
小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(250個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(140個)
1箱(55個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(80個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(330個)
1箱(280個)
1箱(180個)
1箱(120個)
1箱(85個)
1箱(60個)
1箱(110個)
1箱(90個)
1箱(45個)
ねじの呼び
M14
M10
M12
M14
M16
M8
長さ(mm)
40
40
40
20
14
15
18
28
38
65
75
85
90
16
55
70
100
25
45
50
35
10
12
30
60
80
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
1
全64種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43937686
品番
M14×40
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.5
寸法S(mm)
19
寸法K(mm)
9
寸法e(mm)
約21.9
寸法Z(mm)
約2
種別
全ねじ
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目