大阪魂
小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(80個)
1箱(80個)
1箱(80個)
1箱(280個)
1箱(250個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(85個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(140個)
1箱(55個)
1箱(50個)
1箱(45個)
1箱(30個)
1箱(110個)
1箱(90個)
1箱(40個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(330個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M14
M16
M8
長さ(mm)
35
35
35
20
12
14
15
16
18
22
28
38
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
25
30
40
10
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
1
全63種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
43939874
品番
M16×35
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1.5
寸法S(mm)
22
寸法K(mm)
10
寸法e(mm)
約25.4
寸法Z(mm)
約2
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目