大阪魂
小形六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(90個)
1箱(90個)
1箱(90個)
1箱(60個)
1箱(280個)
1箱(250個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(85個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(130個)
1箱(110個)
1箱(55個)
1箱(50個)
1箱(500個)
1箱(80個)
1箱(350個)
1箱(330個)
1箱(450個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M8
長さ(mm)
35
35
35
100
12
14
16
18
20
22
25
30
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
10
110
120
28
32
38
85
95
15
ねじピッチ
1.75
1.5
1.75
1.25
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(90個)
注文コード
43941746
品番
M12×35
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
色
黒
寸法S(mm)
8
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約19.6
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
17