曜日別特売
M10×55 小形六角ボルト 全ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 43944397

小形六角ボルト 全ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(85個)
1箱(85個)
1箱(60個)
1箱(280個)
1箱(250個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(110個)
1箱(90個)
1箱(55個)
1箱(50個)
1箱(500個)
1箱(80個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(330個)
1箱(150個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)55
55
100
12
14
16
18
20
22
25
35
40
45
50
60
65
70
75
80
90
30
10
110
120
15
28
32
38
85
95
ねじピッチ1.5
内容量1箱(85個)注文コード43944397品番M10×55
販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
ねじの呼びM10材質長さ(mm)55ねじピッチ1.5種別全ねじ寸法S(mm)14表面処理ニッケル寸法e(mm)約16.2寸法Z(mm)約1.5頭部形状六角寸法K(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4304:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする