曜日別特売
VV5QC41-04C10SDQN42N V Series(VV5QC41-04C1) SMC 43944635

V Series(VV5QC41-04C1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径シリンダポート:(C10) o10用ワンタッチ管継手付注文コード43944635品番VV5QC41-04C10SDQN42N
参考基準価格(税別)¥128,980販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ねじの種類(-) Rc管接続口径シリンダポート:(C10) o10用ワンタッチ管継手付ブロック数(4) 入力ブロック4個付バルブ連数4SIユニット出力極性:(N) マイナスコモン対応キット(SDQ) DeviceNet入力ブロックの種類(2) M12 4点入力入力ブロック(N) NPNセンサ入力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする