M12×35 小形六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43945657

小形六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(90個)
1箱(90個)
1箱(60個)
1箱(280個)
1箱(250個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(85個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(140個)
1箱(130個)
1箱(110個)
1箱(55個)
1箱(50個)
1箱(500個)
1箱(80個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(180個)
1箱(330個)
1箱(150個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)35
35
100
12
14
16
18
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
20
25
10
28
32
38
85
95
15
30
110
120
ねじピッチ1.75
内容量1箱(90個)注文コード43945657品番M12×35
販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
ねじの呼びM12材質長さ(mm)35ねじピッチ1.75種別全ねじ寸法S(mm)17表面処理ユニクロ寸法e(mm)約19.6寸法Z(mm)約2頭部形状六角寸法K(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1382:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする