大阪魂
小形六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(450個)
1箱(450個)
1箱(450個)
1箱(60個)
1箱(280個)
1箱(250個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(85個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(140個)
1箱(130個)
1箱(110個)
1箱(90個)
1箱(55個)
1箱(50個)
1箱(500個)
1箱(80個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(180個)
1箱(330個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M8
M10
M12
M8
長さ(mm)
12
12
12
100
14
16
18
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
20
25
35
10
28
32
38
85
95
15
30
110
120
ねじピッチ
1.25
1.5
1.75
1.25
全66種類を一覧で見る
内容量
1箱(450個)
注文コード
43945745
品番
M8×12
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
12
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
寸法S(mm)
12
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約13.9
寸法Z(mm)
約1.2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
5.5