大阪魂
小形六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(250個)
1箱(250個)
1箱(60個)
1箱(280個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(85個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(110個)
1箱(90個)
1箱(55個)
1箱(50個)
1箱(80個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(150個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M8
M10
M12
M8
長さ(mm)
28
28
28
30
100
12
14
16
18
20
22
35
40
50
55
60
70
75
80
90
25
45
110
120
15
32
38
65
85
95
ねじピッチ
1.25
1.5
1.75
1.25
1
全61種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
43947364
品番
M8×28
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
28
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
寸法S(mm)
5.5
表面処理
生地
寸法e(mm)
約13.9
寸法Z(mm)
約1.2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
12