大阪魂
小形六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(60個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(55個)
1箱(50個)
1箱(45個)
長さ(mm)
50
100
110
120
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
43947662
品番
M12×50
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
寸法H(mm)
8
寸法S(mm)
30
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
17
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。