曜日別特売
VV5QC41-0603FSD6V3N V Series(VV5QC41-0603) SMC 43949158

V Series(VV5QC41-0603)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(F) G注文コード43949158品番VV5QC41-0603FSD6V3N
参考基準価格(税別)¥111,430販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
ねじの種類(F) G管接続口径シリンダポート:(03) 3/8バルブ連数6SIユニット出力極性:(N) マイナスコモンエンドプレート(3) 電源7/8インチコネクタ(最大供給電流 8A)対応キット(SD6V) CC-Link
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする