大阪魂
小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(2個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(85個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(90個)
1箱(55個)
1箱(45個)
1箱(80個)
1箱(20個)
1箱(25個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
105
105
105
110
115
120
125
100
130
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
140
150
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43949211
品番
M10×105
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
105
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
色
黒
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
約13.5
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
約16.2
頭部形状
六角
寸法d1(mm)
10
寸法K(mm)
約1.5
寸法R(mm)
(最小)0.4
寸法da(mm)
(最小)11.2
ねじ山種類
メートル細目