大阪魂
小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(35個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(2個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(85個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(90個)
1箱(55個)
1箱(45個)
1箱(80個)
1箱(20個)
1箱(25個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
110
110
110
100
105
115
120
125
130
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
140
150
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(35個)
注文コード
43949421
品番
M12×110
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
110
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
色
黒
寸法H(mm)
8
寸法D(mm)
約16.5
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
約19.6
頭部形状
六角
寸法d1(mm)
12
寸法K(mm)
約2
寸法R(mm)
(最小)0.6
寸法da(mm)
(最小)14.2
ねじ山種類
メートル細目