大阪魂
小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(150個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(45個)
1箱(40個)
1箱(80個)
1箱(60個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(85個)
1箱(65個)
1箱(55個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
70
70
70
80
85
90
75
105
115
125
30
110
35
40
45
60
100
50
55
65
95
120
130
140
150
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
43950356
品番
M16×70
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
70
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
寸法H(mm)
10
寸法D(mm)
約21
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
約25.4
頭部形状
六角
寸法d1(mm)
16
寸法K(mm)
約2
寸法R(mm)
(最小)0.6
寸法da(mm)
(最小)18.2
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。