大阪魂
小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(85個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(2個)
1箱(90個)
1箱(55個)
1箱(45個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(80個)
1箱(20個)
1箱(25個)
ねじの呼び
M14
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
80
80
80
65
70
75
90
100
30
35
40
45
50
55
60
85
95
120
105
110
115
125
135
130
140
150
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
全71種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43952325
品番
M14×80
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
長さ(mm)
80
ねじピッチ
1.5
材質
鉄
種別
半ねじ
寸法H(mm)
9
寸法D(mm)
約18
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
約21.9
頭部形状
六角
寸法d1(mm)
14
寸法K(mm)
約2
寸法R(mm)
(最小)0.6
寸法da(mm)
(最小)16.2
ねじ山種類
メートル細目