大阪魂
小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/生地)(小箱)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(40個)
1箱(40個)
1箱(40個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(2個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(85個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(90個)
1箱(55個)
1箱(45個)
1箱(80個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(250個)
1箱(130個)
1箱(120個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
M8
長さ(mm)
100
100
100
85
90
105
110
115
125
130
135
140
150
30
45
50
55
65
70
75
80
95
120
145
35
40
60
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
1
全76種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
43957191
品番
M12×100
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
100
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
寸法H(mm)
8
寸法D(mm)
約16.5
表面処理
生地
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
約19.6
頭部形状
六角
寸法d1(mm)
12
寸法K(mm)
約2
寸法R(mm)
(最小)0.6
寸法da(mm)
(最小)14.2
ねじ山種類
メートル細目