大阪魂
小形六角ボルト 半ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(56個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(85個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(55個)
1箱(45個)
1箱(80個)
1箱(2個)
1箱(250個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(110個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M8
長さ(mm)
30
30
30
100
105
110
115
120
125
130
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
135
140
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
1.25
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43959422
品番
M10×30
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
約13.5
表面処理
クローム
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
約16.2
頭部形状
六角
寸法d1(mm)
10
寸法K(mm)
約1.5
寸法R(mm)
(最小)0.4
寸法da(mm)
(最小)11.2
ねじ山種類
メートル並目