大阪魂
六角ボルト ユニファイ 細目G-5(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(45個)
1箱(40個)
1箱(400個)
1箱(650個)
1箱(550個)
1箱(600個)
1箱(200個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(75個)
1箱(250個)
1箱(230個)
1箱(350個)
1箱(180個)
ねじの呼び
7/16
1/2
1/4
3/8
5/16
7/16
山数
20
20
28
24
長さ(inch)
1-1/2
1
1-1/2
1-1/4
1-3/4
2
2-1/2
3
3-1/2
3/4
1/2
5/8
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43965266
品番
7/16×1"1/2
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
7/16
材質
鉄
長さ(inch)
1-1/2
山数
20
色
黒
寸法H(mm)
7
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
16
頭部形状
六角
寸法S(inch)
1/4
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)