1/2×1"1/4 六角ボルト ユニファイ 細目G-5(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 43965625

六角ボルト ユニファイ 細目G-5(鉄/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(80個)
ねじの呼び1/2
山数20
長さ(inch)1-1/4
内容量1箱(80個)注文コード43965625品番1/2×1"1/4
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
種別-ねじの呼び1/2材質長さ(inch)1-1/4山数20寸法H(mm)8表面処理クローム寸法B(mm)19頭部形状六角寸法S(inch)3/8ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1673:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする