大阪魂
六角ボルト ユニファイ 細目G-5(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(75個)
1箱(40個)
1箱(650個)
1箱(120個)
1箱(80個)
1箱(75個)
1箱(200個)
1箱(150個)
ねじの呼び
3/8
1/2
1/4
3/8
5/16
山数
24
20
28
24
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(75個)
注文コード
43967217
品番
3/8×3"
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
3/8
材質
鉄
長さ(inch)
3
山数
24
寸法H(mm)
6
表面処理
生地
寸法B(mm)
14
頭部形状
六角
寸法S(inch)
1/8
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)