大阪魂
六角ボルト 全ねじ 頭部ノーマーク(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M8
M10
M6
M8
長さ(mm)
30
35
15
16
10
12
ねじピッチ
1.25
1.5
1
1.25
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43976037
品番
M8×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
表面処理
クローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目