大阪魂
六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
長さ(mm)
60
40
50
60
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43978225
品番
M12×60
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
60
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
30
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目