大阪魂
六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(40個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(45個)
1箱(40個)
長さ(mm)
80
50
55
70
75
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
43978821
品番
M12×80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
80
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
30
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目