大阪魂
六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(100個)
1箱(75個)
1箱(45個)
1箱(40個)
1箱(90個)
1箱(80個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
M20
長さ(mm)
120
100
110
115
120
125
130
140
150
40
55
85
95
65
70
75
80
90
45
50
60
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全63種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
43980072
品番
M10×120
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
120
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
26
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。