大阪魂
六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(50個)
1箱(35個)
1箱(65個)
1箱(45個)
1箱(80個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(40個)
1箱(20個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
M20
長さ(mm)
140
140
140
120
125
130
150
65
70
75
80
85
110
115
35
40
45
50
55
90
95
100
60
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
43981944
品番
M10×140
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
140
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
32
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目