大阪魂
六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(90個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(50個)
1箱(35個)
1箱(65個)
1箱(45個)
1箱(80個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(40個)
1箱(20個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
M20
長さ(mm)
45
45
45
110
115
120
125
130
140
150
35
40
50
55
65
70
75
80
85
90
95
100
60
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(90個)
注文コード
43981987
品番
M10×45
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
26
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目