大阪魂
六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(70個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(50個)
1箱(35個)
1箱(65個)
1箱(45個)
1箱(80個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(40個)
1箱(20個)
ねじの呼び
M14
M10
M12
M14
M16
M20
長さ(mm)
50
50
50
55
110
115
120
125
130
140
150
35
40
45
65
70
75
80
85
90
95
100
60
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
43982224
品番
M14×50
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
34
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目