大阪魂
六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(65個)
1箱(35個)
1箱(45個)
1箱(40個)
1箱(80個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
M20
長さ(mm)
95
95
95
55
60
65
75
85
100
110
115
120
125
130
140
150
35
40
45
50
70
80
90
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43983493
品番
M12×95
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
95
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
30
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目